Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCD160-HLE

  • ERIKS:14191394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.122,40/ stukexcl. btw

€ 11.038,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCD
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
406.4 mm
Buitendiameter
431.8 mm
Breedte
12.7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
46 kN
Grenstoerental
1280 tr/min