€ 5.257,85/ stukexcl. btw
€ 6.362,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCD |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 355.6 mm |
Buitendiameter | 381 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 18.1 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Grenstoerental | 1470 tr/min |