€ 2.066,65/ stukexcl. btw
€ 2.500,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCD |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 203.2 mm |
Buitendiameter | 228.6 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 15.8 kN |
Statisch draaggetal | 23.3 kN |
Grenstoerental | 2550 tr/min |