Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCD065-HLE

  • ERIKS:13017243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.782,69/ stukexcl. btw

€ 2.157,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCD
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
12.7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
14.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Grenstoerental
3150 tr/min