Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCD050-HLE

  • ERIKS:13017240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.477,68/ stukexcl. btw

€ 1.787,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCD
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
127 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Breedte
12.7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
14.7 kN
Grenstoerental
4000 tr/min