Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCC080-HLE

  • ERIKS:13017238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.925,60/ stukexcl. btw

€ 2.329,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCC
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
222.25 mm
Breedte
9.525 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
10 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Grenstoerental
2650 tr/min