Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCC075-HLE

  • ERIKS:13017237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.782,69/ stukexcl. btw

€ 2.157,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCC
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190.5 mm
Buitendiameter
209.55 mm
Breedte
9.525 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Grenstoerental
2800 tr/min