Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCC070-HLE

  • ERIKS:13017236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.664,37/ stukexcl. btw

€ 2.013,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCC
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
177.8 mm
Buitendiameter
196.85 mm
Breedte
9.525 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
9.5 kN
Statisch draaggetal
14.2 kN
Grenstoerental
3000 tr/min