€ 1.586,79/ stukexcl. btw
€ 1.920,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 165.1 mm |
Buitendiameter | 184.15 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 9.3 kN |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |
Grenstoerental | 3250 tr/min |