€ 1.356,74/ stukexcl. btw
€ 1.641,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 127 mm |
Buitendiameter | 146.05 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Grenstoerental | 4150 tr/min |