€ 1.340,95/ stukexcl. btw
€ 1.622,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCB |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 152.4 mm |
Buitendiameter | 168.275 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 10.3 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |