Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCB025-HLE

  • ERIKS:14191389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,38/ stukexcl. btw

€ 679,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCB
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
63.5 mm
Buitendiameter
79.375 mm
Breedte
7.938 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
4.4 kN
Grenstoerental
8100 tr/min