€ 554,13/ stukexcl. btw
€ 670,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCB |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter | 66.675 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 3.55 kN |
Grenstoerental | 9900 tr/min |