€ 480,51/ stukexcl. btw
€ 581,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCAA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 44.45 mm |
Buitendiameter | 53.975 mm |
Breedte | 4.763 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.12 kN |
Statisch draaggetal | 1.77 kN |
Grenstoerental | 12300 tr/min |