€ 1.768,23/ stukexcl. btw
€ 2.139,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 241.3 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Grenstoerental | 2390 tr/min |