Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCA065-HLE

  • ERIKS:13017213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.325,17/ stukexcl. btw

€ 1.603,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
177.8 mm
Breedte
6.35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
5 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental
3350 tr/min