Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCA042-HLE

  • ERIKS:14191387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.093,81/ stukexcl. btw

€ 1.323,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
107.95 mm
Buitendiameter
120.65 mm
Breedte
6.35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
4.3 kN
Statisch draaggetal
5.5 kN
Grenstoerental
5100 tr/min