€ 641,55/ stukexcl. btw
€ 776,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 101.6 mm |
Buitendiameter | 114.3 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4.2 kN |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |