Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXU110-2RS-HLE

  • ERIKS:13017379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.408,91/ stukexcl. btw

€ 4.124,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXU
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
279.4 mm
Buitendiameter
298.45 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Gewicht
0.648 kg
Met afdichting
Ja