Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXU100-2RS-HLE

  • ERIKS:13017378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.957,97/ stukexcl. btw

€ 3.579,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXU
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
254 mm
Buitendiameter
273.05 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
35 kN
Met afdichting
Ja