€ 2.939,57/ stukexcl. btw
€ 3.556,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXU |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 247.65 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 45 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Met afdichting | Ja |