Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXU080-2RS-HLE

  • ERIKS:13017376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.555,70/ stukexcl. btw

€ 3.092,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXU
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
222.25 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
13.3 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Met afdichting
Ja