Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXU075-2RS-HLE

  • ERIKS:13017375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.543,87/ stukexcl. btw

€ 3.078,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXU
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
190.5 mm
Buitendiameter
209.55 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
26.5 kN
Met afdichting
Ja