Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXU055-2RS-HLE

  • ERIKS:13017371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.960,16/ stukexcl. btw

€ 2.371,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXU
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
139.7 mm
Buitendiameter
158.75 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Met afdichting
Ja