Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXU040-2RS-HLE

  • ERIKS:13017368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,11/ stukexcl. btw

€ 1.835,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXU
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
101.6 mm
Buitendiameter
120.65 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10.4 kN
Statisch draaggetal
14.4 kN
Met afdichting
Ja