Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSXA020-2RS-HLE

  • ERIKS:14191422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,94/ stukexcl. btw

€ 770,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50.8 mm
Buitendiameter
63.5 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
4.4 kN
Statisch draaggetal
4.6 kN
Met afdichting
Ja