Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSCU090-2RS-HLE

  • ERIKS:13017272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.806,79/ stukexcl. btw

€ 3.396,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCU
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
228.6 mm
Buitendiameter
247.65 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10.4 kN
Statisch draaggetal
18.2 kN
Met afdichting
Ja