Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSCU080-2RS-HLE

  • ERIKS:13017271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.283,57/ stukexcl. btw

€ 2.763,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCU
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
222.25 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Met afdichting
Ja