Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSCU075-2RS-HLE

  • ERIKS:13017270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.258,57/ stukexcl. btw

€ 2.732,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCU
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190.5 mm
Buitendiameter
209.55 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Met afdichting
Ja