€ 1.664,37/ stukexcl. btw
€ 2.013,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCU |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 165.1 mm |
Buitendiameter | 184.15 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 45 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 9.3 kN |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |
Met afdichting | Ja |