€ 1.656,46/ stukexcl. btw
€ 2.004,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCU |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 152.4 mm |
Buitendiameter | 171.45 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 45 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 9 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Met afdichting | Ja |