Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSCU055-2RS-HLE

  • ERIKS:13017266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.620,97/ stukexcl. btw

€ 1.961,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCU
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
139.7 mm
Buitendiameter
158.75 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
8.7 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja