Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSCU045-2RS-HLE

  • ERIKS:13017264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.501,34/ stukexcl. btw

€ 1.816,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCU
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
114.3 mm
Buitendiameter
133.35 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
8.2 kN
Statisch draaggetal
9.2 kN
Met afdichting
Ja