Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing CSCU040-2RS-HLE

  • ERIKS:13017263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.443,48/ stukexcl. btw

€ 1.746,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCU
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
101.6 mm
Buitendiameter
120.65 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Statisch draaggetal
8.2 kN
Met afdichting
Ja