Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG250-HLE

  • ERIKS:13017367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.610,69/ stukexcl. btw

€ 20.098,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
635 mm
Buitendiameter
685.5 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Met afdichting
Nee