€ 11.678,10/ stukexcl. btw
€ 14.130,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXG |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 457.2 mm |
Buitendiameter | 508 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 219 kN |
Met afdichting | Nee |