€ 6.360,30/ stukexcl. btw
€ 7.695,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXG |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 355.6 mm |
Buitendiameter | 406.4 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 78 kN |
Statisch draaggetal | 171 kN |
Met afdichting | Nee |