Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG120-HLE

  • ERIKS:13017362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.884,81/ stukexcl. btw

€ 4.700,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
304.8 mm
Buitendiameter
355.6 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
147 kN
Met afdichting
Nee