Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG110-HLE

  • ERIKS:14191438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.692,88/ stukexcl. btw

€ 4.468,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
279.4 mm
Buitendiameter
330.2 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
136 kN
Referentietoerental
890 tr/min
Grenstoerental
620 tr/min
Met afdichting
Nee