Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG100-HLE

  • ERIKS:13017361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.499,63/ stukexcl. btw

€ 4.234,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
254 mm
Buitendiameter
304.8 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Met afdichting
Nee