Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG090-HLE

  • ERIKS:13017360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.327,39/ stukexcl. btw

€ 4.026,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
228.6 mm
Buitendiameter
279.4 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
112 kN
Met afdichting
Nee