Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG080-HLE

  • ERIKS:13017359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.126,26/ stukexcl. btw

€ 3.782,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
254 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Met afdichting
Nee