€ 2.885,67/ stukexcl. btw
€ 3.491,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXG |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 190.5 mm |
Buitendiameter | 241.3 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 92 kN |
Met afdichting | Nee |