Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXG060-HLE

  • ERIKS:13017357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.475,51/ stukexcl. btw

€ 2.995,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXG
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
152.4 mm
Buitendiameter
203.2 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
76 kN
Met afdichting
Nee