€ 3.569,63/ stukexcl. btw
€ 4.319,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXF |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 304.8 mm |
Buitendiameter | 342.9 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Met afdichting | Nee |