Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXF110-HLE

  • ERIKS:13017355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.122,31/ stukexcl. btw

€ 3.778,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXF
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
279.4 mm
Buitendiameter
317.5 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
44.5 kN
Statisch draaggetal
92 kN
Met afdichting
Nee