Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXF100-HLE

  • ERIKS:13017354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.948,78/ stukexcl. btw

€ 3.568,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXF
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
254 mm
Buitendiameter
292.1 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
84 kN
Met afdichting
Nee