€ 2.779,19/ stukexcl. btw
€ 3.362,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXF |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 226.7 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 41.5 kN |
Statisch draaggetal | 76 kN |
Met afdichting | Nee |