Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXF080-HLE

  • ERIKS:13017352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.559,63/ stukexcl. btw

€ 3.097,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXF
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
241.3 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Met afdichting
Nee