Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXF075-HLE

  • ERIKS:13017351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.391,36/ stukexcl. btw

€ 2.893,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXF
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
190.5 mm
Buitendiameter
228.6 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Met afdichting
Nee